Schneider - Elosztószekr dokumentumtartó acél, 600mm-es ajtóra GT84167 - NSYSDP6M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - fém
Magasság - 282 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131429
Sonepar cikkszám
GT84167
Gyártói cikkszám
NSYSDP6M
Gyártói típuskód
Himel NSYSDP6M
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Magasság:
282 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
65 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
600 mm
Elosztószekr dokumentumtartó acél, 600mm-es ajtóra