Schneider - Elosztószekr elfordítható 19'' rack CRN-hez (RAL7035) GT52897 - NSYVDM7UP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174704
Sonepar cikkszám
GT52897
Gyártói cikkszám
NSYVDM7UP
Gyártói típuskód
Himel NSYVDM7UP
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elfordítható 19" keret CRN-hez. készülékalkalmazás: Elektronikus alkalmazás - tartománykompatibilitás: Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial VDM, Spacial S3X - készülék összetétel: 1 19" swing chassis, 2 lock, rögzítőelemek. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előn