Schneider - Elosztószekr elfordítható 19'' rack CRN-hez (RAL7035) GT52898 - NSYVDM16UP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480174728
Sonepar cikkszám
GT52898
Gyártói cikkszám
NSYVDM16UP
Gyártói típuskód
CRN NSYVDM16UP
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
130 mm
Maximális terhelhetőség:
3 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr elfordítható 19'' rack CRN-hez (RAL7035)