Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 10W (25X50X50mm) (RAL7035) IP20 GT52900 - NSYCR10WU2C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152252
Sonepar cikkszám
GT52900
Gyártói cikkszám
NSYCR10WU2C
Gyártói típuskód
Himel NSYCR10WU2C
Névleges teljesítmény:
10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
38 mm
Magasság:
98 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
10 W
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 10W (25X50X50mm) (RAL7035) IP20