Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 150W (70X50X220mm) (RAL7035) IP20 GT52580 - NSYCR150WU2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2667 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152221
Sonepar cikkszám
GT52580
Gyártói cikkszám
NSYCR150WU2
Gyártói típuskód
Himel NSYCR150WU2
Névleges teljesítmény:
150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
285 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
150 W
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 150W (70X50X220mm) (RAL7035) IP20