Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 150W IP20 GT47398 - NSYCR150WU2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 147 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2662 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152351
Sonepar cikkszám
GT47398
Gyártói cikkszám
NSYCR150WU2C
Gyártói típuskód
Himel NSYCR150WU2C
Névleges teljesítmény:
147 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
150 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
147 W
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Ellenállásos fűtőelem 150 W, 110–250 V AC 50/60 Hz a ClimaSys CR hőkezelő rendszerhez A termék extrudált alumíniumból készült testtel és műanyag borítással rendelkezik. Rögzítés kapcsokkal függőleges működési helyzetben. A termék szélessége 60 mm, magassága 150 mm és mélysége 90 mm. A fűtőelemeket hőszabályozóval kell felszerelni a szekrényen belüli hőmérséklet vagy páratartalom szabályozására. A szekrényt le kell zárni, hogy megakadályozza a külső levegő bejutását. A készülék tápellátási oldalán villamos védelmi eszközt kell felszerelni. Megfelel a VDE és UL tanúsítványnak. Behatolásvédelmi osztály IP20. Üzemben a környezeti levegő hőmérséklete -40-től +70 °C-ig terjedhet. Megfelel a VDE és UL tanúsítványnak. Megfelel a II. érintésvédelmi szigetelési osztálynak.