Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 20W (25X50X75mm) (RAL7035) IP20 GT52581 - NSYCR20WU2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 20 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 110-250 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
356 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152139
Sonepar cikkszám
GT52581
Gyártói cikkszám
NSYCR20WU2
Gyártói típuskód
Himel NSYCR20WU2
Névleges teljesítmény:
20 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
110-250 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
130 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
20 W
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 20W (25X50X75mm) (RAL7035) IP20