Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 250W (70x50x220mm) IP20 G01356 - NSYCR250W230VV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4441 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152436
Sonepar cikkszám
G01356
Gyártói cikkszám
NSYCR250W230VV
Gyártói típuskód
Himel NSYCR250W230VV
Névleges teljesítmény:
250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
250 W
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Ellenállásos fűtőelem ventilátorral 250 W, 230 V AC 50/60 Hz a ClimaSys CR hőkezelő rendszerhez. A termék extrudált alumíniumból készült testtel rendelkezik. Rögzítés kapcsokkal függőleges működési helyzetben. A termék szélessége 100 mm, magassága 200 mm és mélysége 100 mm. A fűtőelemeket hőszabályozóval kell felszerelni a szekrényen belüli hőmérséklet vagy páratartalom szabályozására. Üzemben a környezeti levegő hőmérséklete -40-től +70 °C-ig terjedhet. Megfelel a VDE és UL tanúsítványnak. Behatolásvédelmi osztály IP20. Üzemben a környezeti levegő hőmérséklete -40-től +70 °C-ig terjedhet. Megfelel a VDE és UL tanúsítványnak.