Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 400W (70X50X220mm) (RAL7035) IP20 GT52903 - NSYCR400W230VV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152443
Sonepar cikkszám
GT52903
Gyártói cikkszám
NSYCR400W230VV
Gyártói típuskód
Himel NSYCR400W230VV
Névleges teljesítmény:
400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
105 mm
Magasság:
270 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
400 W
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 400W (70X50X220mm) (RAL7035) IP20