Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 55W 24V IP20 GT83736 - NSYCR50WU1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
890 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152283
Sonepar cikkszám
GT83736
Gyártói cikkszám
NSYCR50WU1C
Gyártói típuskód
Himel NSYCR50WU1C
Névleges teljesítmény:
55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
110 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
55 W
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 55W 24V IP20