Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 55W (70X50X140mm) (RAL7035) IP20 GT52582 - NSYCR55WU2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
981 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152160
Sonepar cikkszám
GT52582
Gyártói cikkszám
NSYCR55WU2
Gyártói típuskód
Himel NSYCR55WU2
Névleges teljesítmény:
55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
55 W
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 55W (70X50X140mm) (RAL7035) IP20