Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (70X50X140mm) (RAL7035) IP20 GT52583 - NSYCR100WU2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 90 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1601 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152191
Sonepar cikkszám
GT52583
Gyártói cikkszám
NSYCR100WU2
Gyártói típuskód
Himel NSYCR100WU2
Névleges teljesítmény:
90 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
90 W
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (70X50X140mm) (RAL7035) IP20