Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (RAL7035) IP20 GT52899 - NSYCR100WU2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1775 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152320
Sonepar cikkszám
GT52899
Gyártói cikkszám
NSYCR100WU2C
Gyártói típuskód
Himel NSYCR100WU2C
Névleges teljesítmény:
100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
150 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
100 W
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (RAL7035) IP20