Schneider - Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (RAL7035) IP20 SN120460 - NSYCR100WU2C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1775 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120460
Gyártói cikkszám
NSYCR100WU2C
Gyártói típuskód
NSYCR100WU2C
Névleges teljesítmény:
100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
150 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekr ellenállásfűtés 90W (RAL7035) IP20