Schneider - Elosztószekr esővédő tető 1000x320 PLA-hoz (RAL7035) GT52906 - NSYTJPLA103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193156
Sonepar cikkszám
GT52906
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA103
Gyártói típuskód
Himel NSYTJPLA103
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 1000x320 PLA-hoz (RAL7035)