Schneider - Elosztószekr esővédő tető 1000x420 PLA-hoz (RAL7035) GT52907 - NSYTJPLA104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193194
Sonepar cikkszám
GT52907
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA104
Gyártói típuskód
Himel NSYTJPLA104
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 1000x420 PLA-hoz (RAL7035)