Schneider - Elosztószekr esővédő tető 1000x420 PLA-hoz SN071492 - NSYTJPLA104G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480777363
Sonepar cikkszám
SN071492
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA104G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA104G
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 1000x420 PLA-hoz