Schneider - Elosztószekr esővédő tető 1250x420 PLA-hoz SN070460 - NSYTJPLA124G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480777387
Sonepar cikkszám
SN070460
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA124G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA124G
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 1250x420 PLA-hoz