Schneider - Elosztószekr esővédő tető 500x320 PLA-hoz (RAL7035) GT86390 - NSYTJPLA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193132
Sonepar cikkszám
GT86390
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA53
Gyártói típuskód
Himel NSYTJPLA53
Szélesség:
500 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 500x320 PLA-hoz (RAL7035)