Schneider - Elosztószekr esővédő tető 750x320 PLA-hoz (RAL7035) SN070162 - NSYTJPLA73G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777417
Sonepar cikkszám
SN070162
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA73G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA73G
Szélesség:
750 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 750x320 PLA-hoz (RAL7035)