Schneider - Elosztószekr esővédő tető 750x420 PLA-hoz (RAL7035) GT69157 - NSYTJPLA74
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193187
Sonepar cikkszám
GT69157
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA74
Gyártói típuskód
Himel NSYTJPLA74
Szélesség:
750 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr esővédő tető 750x420 PLA-hoz (RAL7035)