Schneider - elosztószekr esővédő tető fém 600x280 RAL 9003 Prisma setG SN158515 - LVS08842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 280 mm
Szín - fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481082848
Sonepar cikkszám
SN158515
Gyártói cikkszám
LVS08842
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08842
Szélesség:
600 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
280 mm
Szín:
fehér
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
elosztószekr esővédő tető fém 600x280 RAL 9003 Prisma setG