Schneider - Elosztószekr fali függesztő CMO szekrényhez (RAL7035) GT52910 - NSYSMEB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 54 mm
Magasság - 61.5 mm
Terhelhetőség - 340 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146596
Sonepar cikkszám
GT52910
Gyártói cikkszám
NSYSMEB
Gyártói típuskód
Himel NSYSMEB
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
54 mm
Magasság:
61.5 mm
Terhelhetőség:
340 kg
Anyag:
fém
Mélység:
26 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr fali függesztő CMO szekrényhez (RAL7035)