Schneider - Elosztószekr fali rögzítő készlet GT66702 - NSYPFXPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 155 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191978
Sonepar cikkszám
GT66702
Gyártói cikkszám
NSYPFXPLM
Gyártói típuskód
Himel NSYPFXPLM
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
155 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr fali rögzítő készlet