Schneider - Elosztószekr fali rögzítő készlet GT95179 - NSYAEFPFXSC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198977
Sonepar cikkszám
GT95179
Gyártói cikkszám
NSYAEFPFXSC
Gyártói típuskód
Himel NSYAEFPFXSC
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SWM rozsdam. acél csavarhelyekkel. tartománykompatibilitás: Spacial CRNG, Spacial S3D - készülék összetétel: rögzítőcsavarok, 4 x húz, 4 x pre-mounted sealing gasket - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási