Schneider - Elosztószekr fali rögzítő készlet SN005872 - NSYAEFPFSC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198984
Sonepar cikkszám
SN005872
Gyártói cikkszám
NSYAEFPFSC
Gyártói típuskód
Himel NSYAEFPFSC
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Rögzítő fül (4 db). tartománykompatibilitás: Spacial CRNG, Spacial S3D - készülék összetétel: 4 x húz, 4 x pre-mounted sealing gasket, rögzítőcsavarok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: t