Schneider - Elosztószekr fali tartó PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT52913 - NSYFMPLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 160 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193569
Sonepar cikkszám
GT52913
Gyártói cikkszám
NSYFMPLA
Gyártói típuskód
PLA NSYFMPLA
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
160 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr fali tartó PLA műa szekrényhez (RAL7035)