Schneider - Elosztószekr felfüggesztő fül OLN-hez (RAL7035) GT52914 - NSYSFEB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 55 mm
Magasság - 62.5 mm
Terhelhetőség - 340 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131542
Sonepar cikkszám
GT52914
Gyártói cikkszám
NSYSFEB
Gyártói típuskód
Himel NSYSFEB
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
55 mm
Magasság:
62.5 mm
Terhelhetőség:
340 kg
Anyag:
fém
Mélység:
24 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr felfüggesztő fül OLN-hez (RAL7035)