Schneider - Elosztószekr felfüggesztő horog (RAL7035) GT52915 - NSYSFELB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Terhelhetőség - 500 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131559
Sonepar cikkszám
GT52915
Gyártói cikkszám
NSYSFELB
Gyártói típuskód
Himel NSYSFELB
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Terhelhetőség:
500 kg
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr felfüggesztő horog (RAL7035)