Schneider - Elosztószekr felő+alsó keret 1200x500mm SN020126 - NSYSFC125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119076
Sonepar cikkszám
SN020126
Gyártói cikkszám
NSYSFC125
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC125
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr felő+alsó keret 1200x500mm