Schneider - Elosztószekr felő+alsó keret 1200x600mm SN002178 - NSYSFC126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485119083
Sonepar cikkszám
SN002178
Gyártói cikkszám
NSYSFC126
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC126
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr felő+alsó keret 1200x600mm