Schneider - Elosztószekr felső és alsó borítás G szek. IP55 GT08749 - 08372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 295 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 230 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083726
Sonepar cikkszám
GT08749
Gyártói cikkszám
08372
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08372
Szélesség:
295 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, felső-alsó lemezek, W = 300mm. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tető- és fenéklemezek. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejlesz