Schneider - Elosztószekr fém kábelbev. lemez GT71805 - 08879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 550 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088790
Sonepar cikkszám
GT71805
Gyártói cikkszám
08879
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08879
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
157 mm
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr fém kábelbev. lemez