Schneider - Elosztószekr FL21 kábelbevezető membrán GT49161 - 08892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088929
Sonepar cikkszám
GT49161
Gyártói cikkszám
08892
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08892
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
4
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
20-40
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, kivágott lemez kikönnyítéssel. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu