Schneider - Elosztószekr földelő sín 87 pontos SN014564 - NSYECB1M153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 87
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 0 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Sínhossz - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480148705
Sonepar cikkszám
SN014564
Gyártói cikkszám
NSYECB1M153
Gyártói típuskód
NSYECB1M153
Csatlakozók száma:
87
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
0 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Sínhossz:
1000 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
M5
Sínszélesség:
15 mm
Sínvastagság:
3 mm
Függőleges szerelés:
Nem
Szerelési lapok távolsága:
1000 mm
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Nem
Elosztószekr földelő sín 87 pontos