Schneider - Elosztószekr földelővezeték 6mm2x170mm G00588 - NSYEL166D6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 10 mm
Magasság - 160 mm
Mélység - 0.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181627
Sonepar cikkszám
G00588
Gyártói cikkszám
NSYEL166D6
Gyártói típuskód
Himel CTI176
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
10 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
0.5 mm
Elosztószekr földelővezeték 6mm2x170mm