Schneider - Elosztószekr forma 2 mellső takaró oldalsó függ.-höz GT13904 - 04921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 996 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430049210
Sonepar cikkszám
GT13904
Gyártói cikkszám
04921
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04921
Szekrényszélességhez alkalmas:
150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
996 mm
Szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
36
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem