Schneider - Elosztószekr forma 3 vízszintes elválasztás GT13911 - 04901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 2 mm
Szélesség - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430049012
Sonepar cikkszám
GT13911
Gyártói cikkszám
04901
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04901
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2 mm
Szélesség:
650 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen