Schneider - Elosztószekr forma 4 kábelbevezető GT88298 - 04951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430049517
Sonepar cikkszám
GT88298
Gyártói cikkszám
04951
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04951
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Forma 4 kábelbevezető, 3/4M. termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések ma