Schneider - Elosztószekr forma 4 kábelbevezető GT88299 - 04952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430049524
Sonepar cikkszám
GT88299
Gyártói cikkszám
04952
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04952
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, P System, kivágott lemez, 4, 5 forma vagy 6modul. termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A l