Schneider - Elosztószekr függ vez. csat. tartó 12 db GT06631 - 04265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042655
Sonepar cikkszám
GT06631
Gyártói cikkszám
04265
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04265
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Függőleges kábelcsatorna-tartók Prisma elosztószekrény esetében. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény és a Prisma G elosztószekrény rendszerekkel. Fehér RAL 9001 felületkezelést biztosít. A hátsó funkcionális tartók rögzítése bepattintással elosztómező