Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr függ.vezcsatorna H=2000 mm GT08019 - 04267

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr függ.vezcsatorna H=2000 mm GT08019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430042679

Sonepar cikkszám

GT08019

Gyártói cikkszám

04267

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04267

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

60 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Prisma Plus, G P System, függőleges kábelvezetés, L = 2000mm. tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típuste