Schneider - Elosztószekr függ.vezcsatorna H=2000 mm SN142172 - LVS04267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 80 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866592
Sonepar cikkszám
SN142172
Gyártói cikkszám
LVS04267
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04267
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekr függ.vezcsatorna H=2000 mm