Schneider - Elosztószekr függ. vezetéktartó bilincs 12db GT12956 - 04262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 59 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 27 mm
Magasság - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042624
Sonepar cikkszám
GT12956
Gyártói cikkszám
04262
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04262
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
59 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
27 mm
Magasság:
78 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G P System, 12 kábelkengyel, függőleges Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig k