Schneider - Elosztószekr függesztő fül, 2 db, M8 SN016664 - NSYAELYTCRG8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 120 mm
Magasság - 55 mm
Terhelhetőség - 200 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480168727
Sonepar cikkszám
SN016664
Gyártói cikkszám
NSYAELYTCRG8
Gyártói típuskód
NSYAELYTCRG8
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
120 mm
Magasság:
55 mm
Terhelhetőség:
200 kg
Anyag:
fém
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr függesztő fül, 2 db, M8