Schneider - Elosztószekr függőleges rögzítő váz IP55 GT12582 - 08391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083917
Sonepar cikkszám
GT12582
Gyártói cikkszám
08391
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08391
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Prisma Plus, G rendszer, álló-rögzítés, IP55. IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott.