Schneider - Elosztószekr fúrósablon zsanérok pozícionálásához (RAL7035) GT52916 - NSYMDT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065415
Sonepar cikkszám
GT52916
Gyártói cikkszám
NSYMDT
Gyártói típuskód
Himel NSYMDT
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
80 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr fúrósablon zsanérok pozícionálásához (RAL7035)