Schneider - Elosztószekr 'G'kábel bev. lemez álló GT12842 - 08888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 287 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088882
Sonepar cikkszám
GT12842
Gyártói cikkszám
08888
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08888
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
287 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
160 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kábelbevezető lemez álló G csatornához. IP védettségi szint: IP20 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család