Schneider - Elosztószekr G rendszer adapter W=250 GT13246 - 03596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 250 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035961
Sonepar cikkszám
GT13246
Gyártói cikkszám
03596
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03596
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
250 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
6
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Prisma Plus, P System, adapter G System, W = 250mm Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kido