Schneider - Elosztószekr G rendszer adapter W=500 GT13245 - 03595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 500 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035954
Sonepar cikkszám
GT13245
Gyártói cikkszám
03595
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03595
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
500 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
4
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Adapter Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Akár 650 mm széles elosztómezőbe is beszerelhető. Matt vagy sima felületi bevonattal